text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B161 DIN 208 HSSE Blank 17.00mm


HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel

Artikelnummer 6F603891
Totale lengte (mm) 214
Diameter (mm) 17 - 17
Werkende lengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 214
Diameter (mm) 17 - 17
Werkende lengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type Machine Reamer

Omschrijving

HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 6F603891
EAN 7320760049822
UBB 500631332060
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B16117.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.