text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B101 BS 328 HSS Blanc Vaporised 9/16In


HSS Machineruimer met MC-schacht BS 328 C stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 6A557382
Totale lengte (mm) 181
Schachtdiameter (mm) 14.29
Diameter (mm) 14.29 - 14.29
Werkende lengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 181
Schachtdiameter (mm) 14.29
Diameter (mm) 14.29 - 14.29
Werkende lengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Machine Reamer

Omschrijving

HSS Machineruimer met MC-schacht BS 328 C stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 6A557382
EAN 7320760181287
UBB 500631385449
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1019/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.