text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap voorsnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M8x1.25mm NO1


Artikelnummer 9Q698340
Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 20
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 20
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q698340
EAN 7320760154663
UBB 500572905668
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E500M8NO1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.