text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Handtap voorsnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M6x1.00mm NO1


HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 5G443491
Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E500
Type 5977074; 86016425

Artikelnummers

Artikelnummer 5G443491
EAN 7320760094808
UBB 500572480936
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E500M6NO1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.