text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap voorsnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M3x0.50mm NO1


Objednací číslo 3A024607
Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 12.5
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 12.5
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12.5
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A024607
EAN 7320760154823
UBB 500572414372
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E500M3NO1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.