text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap middensnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M16x2.00mm NO2


HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 7M230446
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 10
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7M230446
EAN 7320760094105
UBB 500572658994
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E500M16NO2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.