text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap eindsnijder E542 ISO 529 N/A HSS Blank No.2 NO3


HSS Machinetap voor BA schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 5F704652
Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.81
Draadmaat 2
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 27.5
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Dormer
Model E542
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5F704652
EAN 7320760099117
UBB 500631690772
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E542BA2NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.