text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap eindsnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M20x2.50mm NO3

Op bestelling
€ 66,10
€ 79,98 Incl. BTW
Artikelnummer 3P106367
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3P106367
EAN 7320760094297
UBB 500572432762
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E500M20NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.