text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap eindsnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M10x1.50mm NO3


HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 5W085041
Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5W085041
EAN 7320760093986
UBB 500572498516
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E500M10NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.