Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1L534144
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
Dormer Handtap eindsnijder E119 DIN 5157 HSS Blank 1/8Inx28 NO3
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1L534144
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
15
Aantal snijmessen
3
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
15
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
27.5
Aantal gangen per inch
28
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Model
E119
Type
5975654; 86015612
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L534144
EAN
7320760084571
UBB
500630176989
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E1191/8NO3