Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5C495389
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
Dormer Handtap eindsnijder E100 DIN 352 HSS Blank M42x4.50mm NO3
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
5C495389
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
60
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
60
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Draadmaat
42
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
24
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
E100
Type
5974555; 86015257
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C495389
EAN
7320760079416
UBB
500630222767
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E100M42NO3