text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap eindsnijder E100 DIN 352 HSS Blank M2x0.40mm NO3

Artikelnummer 3A726867
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 36
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.4

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 36
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Draadmaat 2
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Model E100
Type 5974701; 86015225

Artikelnummers

Artikelnummer 3A726867
EAN 7320760078907
UBB 500630213105
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E100M2NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.