Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1K648529
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
Dormer Handtap eindsnijder E100 DIN 352 HSS Blank M14x2.00mm NO3
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1K648529
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Model
E100
Type
5974599; 86015189
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K648529
EAN
7320760078709
UBB
500630199593
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E100M14NO3