Handruimers
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
Ruimers
Handruimers
6D466533
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
Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 20.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6D466533
Totale lengte (mm)
310
Schachtdiameter (mm)
24.8
Diameter (mm)
20 - 20
Werkende lengte (mm)
250
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
310
Schachtdiameter (mm)
24.8
Diameter (mm)
20 - 20
Werkende lengte (mm)
250
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D466533
EAN
7320760182628
UBB
500630149762
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B90320.0