text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 1.50mm


HSS Machineruimer met cilindrische schacht BS 328 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 2G720524
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 2.14
Diameter (mm) 1.5 - 1.5
Werkende lengte (mm) 37
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 2.14
Diameter (mm) 1.5 - 1.5
Werkende lengte (mm) 37
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207603000
Type Hand Taper Pin Reamer

Omschrijving

HSS Machineruimer met cilindrische schacht BS 328 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 2G720524
EAN 7320760182499
UBB 500630133907
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B9031.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.