text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 9/32In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 0J567686
Totale lengte (mm) 107
Schachtdiameter (mm) 7.14
Werkende lengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 107
Schachtdiameter (mm) 7.14
Werkende lengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986321; 86012520

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 0J567686
EAN 7320760179734
UBB 500630171105
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1009/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.