Handruimers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Ruimers
Handruimers
3P802361
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
Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 7/8In
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
3P802361
Totale lengte (mm)
215
Schachtdiameter (mm)
22.22
Diameter (mm)
22.22 - 22.22
Werkende lengte (mm)
107
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
215
Schachtdiameter (mm)
22.22
Diameter (mm)
22.22 - 22.22
Werkende lengte (mm)
107
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207603000
Type
Hand Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P802361
EAN
7320760179949
UBB
500630167996
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B1007/8