Handruimers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Ruimers
Handruimers
5Z163392
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
Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 7/16In
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
5Z163392
Totale lengte (mm)
142
Schachtdiameter (mm)
11.11
Diameter (mm)
11.11 - 11.11
Werkende lengte (mm)
71
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
142
Schachtdiameter (mm)
11.11
Diameter (mm)
11.11 - 11.11
Werkende lengte (mm)
71
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207603000
Type
Hand Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z163392
EAN
7320760179826
UBB
500630166907
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B1007/16