text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 6.50mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 3U528203
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 6.5
Diameter (mm) 6.5 - 6.5
Werkende lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 6.5
Diameter (mm) 6.5 - 6.5
Werkende lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986280; 86012508

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 3U528203
EAN 7320760140314
UBB 500630164928
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1006.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.