text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 5.50mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Referência 2L540375
Totale lengte (mm) 93
Schachtdiameter (mm) 5.5
Diameter (mm) 5.5 - 5.5
Werkende lengte (mm) 47
Snijmateriaal HSS
Embalado por 1

Especificações

Totale lengte (mm) 93
Schachtdiameter (mm) 5.5
Diameter (mm) 5.5 - 5.5
Werkende lengte (mm) 47
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Goederencode 8207603000
Type Hand Reamer

Descrição

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Números do artigo

Referência 2L540375
EAN 7320760048894
UBB 500630161536
UNSPSC 27112837
Artigo do fabricante nr B1005.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.