Handruimers
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
Ruimers
Handruimers
2X418233
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
Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 40.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X418233
Totale lengte (mm)
305
Schachtdiameter (mm)
40
Diameter (mm)
40 - 40
Werkende lengte (mm)
152
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Type
Hand Reamer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
305
Schachtdiameter (mm)
40
Diameter (mm)
40 - 40
Werkende lengte (mm)
152
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Type
Hand Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X418233
EAN
7320760048825
UBB
500630159738
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B10040.0