text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 32.00mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 0Z707396
Totale lengte (mm) 265
Schachtdiameter (mm) 32
Diameter (mm) 32 - 32
Werkende lengte (mm) 133
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 265
Schachtdiameter (mm) 32
Diameter (mm) 32 - 32
Werkende lengte (mm) 133
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986362; 86012488

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z707396
EAN 7320760048757
UBB 500630156502
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10032.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.