Handruimers
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
Ruimers
Handruimers
4Z117724
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
Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 30.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z117724
Totale lengte (mm)
247
Schachtdiameter (mm)
30
Diameter (mm)
30 - 30
Werkende lengte (mm)
124
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
247
Schachtdiameter (mm)
30
Diameter (mm)
30 - 30
Werkende lengte (mm)
124
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Hand Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z117724
EAN
7320760048740
UBB
500630155934
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B10030.0