text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 3/8In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 6O078608
Totale lengte (mm) 124
Schachtdiameter (mm) 9.52
Werkende lengte (mm) 62
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 124
Schachtdiameter (mm) 9.52
Werkende lengte (mm) 62
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986351; 86012485

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 6O078608
EAN 7320760179796
UBB 500630155777
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1003/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.