Handruimers
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
Ruimers
Handruimers
3E642145
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
Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 3.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3E642145
Totale lengte (mm)
71
Schachtdiameter (mm)
3.5
Diameter (mm)
3.5 - 3.5
Werkende lengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
71
Schachtdiameter (mm)
3.5
Diameter (mm)
3.5 - 3.5
Werkende lengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Hand Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E642145
EAN
7320760048733
UBB
500630154119
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B1003.5