text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 3/4In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 1G678353
Totale lengte (mm) 188
Schachtdiameter (mm) 19.05
Diameter (mm) 19.05 - 19.05
Werkende lengte (mm) 93
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 188
Schachtdiameter (mm) 19.05
Diameter (mm) 19.05 - 19.05
Werkende lengte (mm) 93
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Goederencode 8207603000
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 1G678353
EAN 7320760179901
UBB 500630155363
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1003/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.