text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 3/32In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 3G215063
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 2.38
Werkende lengte (mm) 27
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 2.38
Werkende lengte (mm) 27
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 3G215063
EAN 7320760179611
UBB 500630155108
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1003/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.