Handruimers
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
Bewerking
Ruimers
Handruimers
4P422378
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
Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 3/16In
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
4P422378
Totale lengte (mm)
87
Schachtdiameter (mm)
4.76
Diameter (mm)
4.76 - 4.76
Werkende lengte (mm)
44
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
87
Schachtdiameter (mm)
4.76
Diameter (mm)
4.76 - 4.76
Werkende lengte (mm)
44
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Hand Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P422378
EAN
7320760179673
UBB
500630154788
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B1003/16