text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 28.00mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 6S334850
Totale lengte (mm) 247
Schachtdiameter (mm) 28
Diameter (mm) 28 - 28
Werkende lengte (mm) 124
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 247
Schachtdiameter (mm) 28
Diameter (mm) 28 - 28
Werkende lengte (mm) 124
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986367; 86012477

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 6S334850
EAN 7320760048702
UBB 500630152394
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10028.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.