text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 25.00mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 1V862386
Totale lengte (mm) 231
Schachtdiameter (mm) 25
Diameter (mm) 25 - 25
Werkende lengte (mm) 115
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 231
Schachtdiameter (mm) 25
Diameter (mm) 25 - 25
Werkende lengte (mm) 115
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Reamer

Artikelnummers

Artikelnummer 1V862386
EAN 7320760048689
UBB 500630151552
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10025.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.