text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 23.00mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 8K958503
Totale lengte (mm) 215
Schachtdiameter (mm) 23
Diameter (mm) 23 - 23
Werkende lengte (mm) 107
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 215
Schachtdiameter (mm) 23
Diameter (mm) 23 - 23
Werkende lengte (mm) 107
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986344; 86012470

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 8K958503
EAN 7320760180068
UBB 500630150984
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10023.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.