text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 21/64In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 4W276860
Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 8.33
Diameter (mm) 8.33 - 8.33
Werkende lengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 8.33
Diameter (mm) 8.33 - 8.33
Werkende lengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS
Type 5986334; 86012468

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 4W276860
EAN 7320760179765
UBB 500630150158
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10021/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.