text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 20.00mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 9Q732317
Totale lengte (mm) 201
Schachtdiameter (mm) 20
Diameter (mm) 20 - 20
Werkende lengte (mm) 100
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 201
Schachtdiameter (mm) 20
Diameter (mm) 20 - 20
Werkende lengte (mm) 100
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q732317
EAN 7320760048658
UBB 500630149507
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10020.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.