text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 17/64In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 9K539283
Totale lengte (mm) 107
Schachtdiameter (mm) 6.75
Diameter (mm) 6.75 - 6.75
Werkende lengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 107
Schachtdiameter (mm) 6.75
Diameter (mm) 6.75 - 6.75
Werkende lengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 9K539283
EAN 7320760179727
UBB 500630146958
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10017/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.