text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 14.00mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 2D129665
Totale lengte (mm) 163
Schachtdiameter (mm) 14
Diameter (mm) 14 - 14
Werkende lengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 163
Schachtdiameter (mm) 14
Diameter (mm) 14 - 14
Werkende lengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 2D129665
EAN 7320760048559
UBB 500630143989
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10014.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.