text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 11.50mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 4N517321
Totale lengte (mm) 142
Schachtdiameter (mm) 11.5
Diameter (mm) 11.5 - 11.5
Werkende lengte (mm) 71
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Schachtdiameter (mm) 11.5
Diameter (mm) 11.5 - 11.5
Werkende lengte (mm) 71
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986237; 86012441

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 4N517321
EAN 7320760180013
UBB 500630138120
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10011.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.