text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 10.50mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 2R818136
Totale lengte (mm) 133
Schachtdiameter (mm) 10.5
Diameter (mm) 10.5 - 10.5
Werkende lengte (mm) 66
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Schachtdiameter (mm) 10.5
Diameter (mm) 10.5 - 10.5
Werkende lengte (mm) 66
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207603000
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 2R818136
EAN 7320760180006
UBB 500630136710
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10010.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.