text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 1/2In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 4T299830
Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 12.7
Werkende lengte (mm) 76
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 12.7
Werkende lengte (mm) 76
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 4T299830
EAN 7320760179840
UBB 500630135159
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1001/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.