text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho manual E102 DIN 352 HSSE Vaporised M4x0.70mm


Artículo No. 7H115796
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7H115796
EAN 7320760080177
UBB 500630227550
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E102M4NO8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.