text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M3x0.50mm


HSS Handtap voor linkse metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 1D594573
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E102
Type Hand Tap

Omschrijving

HSS Handtap voor linkse metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 1D594573
EAN 7320760080146
UBB 500630219714
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E102M3NO8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.