Handtappen
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
Tappen
Handtappen
4O759944
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
Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M24x3.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4O759944
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
3
Draadmaat
24
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E102
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O759944
EAN
7320760080122
UBB
500630210135
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E102M24NO8