text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M18x2.50mm


HSS-E Handtap voor metrische schroefdraad genitreerd DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 6Y239058
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E102
Type 5974834; 86015317

Omschrijving

HSS-E Handtap voor metrische schroefdraad genitreerd DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y239058
EAN 7320760080108
UBB 500630204377
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E102M18NO8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.