text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M16x2.00mm


Artículo No. 7V469961
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7V469961
EAN 7320760080092
UBB 500630202967
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E102M16NO8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.