Frezen
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
Frezen
Frezen
1B332872
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
Dormer Frees spiebaan lang C122 HSSE Blank 6.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1B332872
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
27
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
27
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1B332872
EAN
7320760056516
UBB
500629931477
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C1226.0