text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S813 DIN 6527 L SC Alnova 16.00mm


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 9E875618
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Dormer
Type 5983611

Omschrijving

VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 9E875618
EAN 7320760642306
UBB 500572709235
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S813HA16.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.