text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S812 DIN 6527 L SC Alnova 3.00mm


Artikelnummer 4A918540
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4A918540
EAN 7320760641842
UBB 500572444981
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S812HA3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.