text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm


VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 0S371440
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 9
Aantal tanden 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 9
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 0S371440
EAN 7320760641163
UBB 500572345071
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA8.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.