text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm


VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 1K821890
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6
Aantal tanden 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Type 5983425

Omschrijving

VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 1K821890
EAN 7320760641101
UBB 500572367752
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA5.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.