text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 4.50mm


Artikelnummer 7P700037
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 5
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 5
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4.5
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7P700037
EAN 7320760641088
UBB 500572662772
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA4.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.