text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 20.00mm


De DORMER S806HA is een extra korte VHM-spiebaanfrees met 3 snijkanten voor spiebanen P9 Bouwmaten volgens DIN6527K met schacht volgens DIN6535HA en voorzien van AlCRONA-coating Spiraalhoek van 30° Hoog productieve frees voor algemeen gebruik. iDe S8. serie blinkt uit door universele inzetbaarheid en hoge snijcondities Kortom, de ideale frees voor degene die hoge productiviteit in een scala aan materialen zoeken./i

Artikelnummer 4R989217
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

De DORMER S806HA is een extra korte VHM-spiebaanfrees met 3 snijkanten voor spiebanen P9 Bouwmaten volgens DIN6527K met schacht volgens DIN6535HA en voorzien van AlCRONA-coating Spiraalhoek van 30° Hoog productieve frees voor algemeen gebruik. iDe S8. serie blinkt uit door universele inzetbaarheid en hoge snijcondities Kortom, de ideale frees voor degene die hoge productiviteit in een scala aan materialen zoeken./i

Artikelnummers

Artikelnummer 4R989217
EAN 7320760641293
UBB 500572465192
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA20.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.